Referenser
Blåkläder Workwear:449519873399XL
Rubix:6259840
EAN:7330509652954

Produktinformation : Parkas Vinter Varsel (4495), Varselgul/Svart, XL - 449519873399XL
Ett varmt vinterplagg för tuffa arbetsmiljöer där det är viktigt att synas väl. Parkan är tillverkad i ett kraftigt vind- och vattentätt material med tejpade sömmar och är försedd med ett varmt quiltfoder som är behagligt och skyddar väl mot kyla och blåst. Den har ett slitstarkt ytatyg med mörkare färgfält där plagget utsätts för mest smuts. Jackan har ett tvåvägsblixtlås framtill samt förböjda ärmar för bättre komfort. Midjan justeras med dragsko baktill för bättre passform. Reflexerna är påvärmda för ökad smidighet och den skyddande luvan har tryckknappar för att enkelt ta av och på. Certifierad enligt EN 342 tillsammans med 1885; EN 343; EN ISO 20471 klass 3, skyddskläder för hög synbarhet.
100% polyester, twill, stretch, laminerad, vattentät 11000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterparkas varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran