Referenser
Blåkläder Workwear:158418605599C52
Rubix:6062470
EAN:7330509373958

Produktinformation : Varselbyxa (1584), Varselröd/Svart, C52 - 158418605599C52
Chaufförsbyxa i varsel med invändiga knäskyddsfickor och bakfickor med bälg. Certifierad enligt EN ISO 20471 Klass 1, skyddskläder med hög synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse varsel hivis rød/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52