Referenser
Blåkläder Workwear:179413709933D100
Rubix:6275358
EAN:7330509767436

Produktinformation : Varselbyxa med stretch (1794), Svart/Varselgul, D100 - 179413709933D100
Slitstark, komfortabel och praktisk varselbyxa i 100 procent bomull med varselpartier. Byxan med en något smalare passform har en go retrolook och kommer i antingen blått med vita kontraststickningar eller svart utförande med grå stickningar. För att byxan ska upplevas som extra lätt och skön att bära finns det paneler av 4-vägsstretch baktill. Har tumstocksficka, hängfickor, lättåtkomlig telefonficka, hängfickor samt bakfickor förstärkta med CORDURA®. Byxan har även CORDURA®-stretchförstärkta knäskyddsfickor, allt för bekvämlighetens skull. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 1. Finns även som dammodell 7196.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 100 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | varselbukse med stretch svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
100