Referenser
Blåkläder Workwear:715518113399C50
Rubix:6275860
EAN:7330509502259

Produktinformation : Varselbyxa Dam (7155), Varselgul/Svart, C50 - 715518113399C50
Hantverksbyxa dam utan verktygsfickor i varsel som är slitstark, vattenavvisande och sval. Hög komfort, stor funktionalitet och CORDURA®-förstärkning på knäna. Byxan har resår i linningen för att sitta bekvämt och dragsko i benavsluten. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | varselbukse dame gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,56 kr Ex moms
/ Styck
1 431,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
50