Referenser
Ersatt ref.:883644
Mecaline:XPB2180MC - 889811
Rubix:6361089
Tillverkare:889811
EAN:3660338423642

Dokumenter
Produktinformation : XPB 2180 16,3X13 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpb |
|---|---|
| Indikativ längd | 2180 mm |
| Yttre längd | 2202 mm |
| Övre bredd | 16 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran