Smal V-rem med kuggar Mecaline XPZ1887MC - 889916

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:880922
Mecaline:XPZ1887MC - 889916
Rubix:6360984
Tillverkare:889916
EAN:3660338424694
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpz
Indikativ längd1887 mm
Yttre längd1900 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPZ 1887 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpz
Indikativ längd1887 mm
Yttre längd1900 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Materialepdm
172,96 kr Ex moms
/ Styck
216,20 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran