Smal V-rem med kuggar Mecaline XPA1950MC - 889733

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873613
Mecaline:XPA1950MC - 889733
Rubix:6361167
Tillverkare:889733
EAN:3660338422867
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpa
Indikativ längd1950 mm
Yttre längd1968 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPA 1950 12,7X10 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpa
Indikativ längd1950 mm
Yttre längd1968 mm
Övre bredd13 mm
Höjd10 mm
Materialepdm
438,04 kr Ex moms
/ Styck
547,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran