Smal V-rem med kuggar Mecaline XPZ1470MC - 889895

V-rem CRE

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883590
Mecaline:XPZ1470MC - 889895
Rubix:6361005
Tillverkare:889895
EAN:3660338424489
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilxpz
Indikativ längd1470 mm
Yttre längd1483 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : XPZ 1470 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilxpz
Indikativ längd1470 mm
Yttre längd1483 mm
Övre bredd10 mm
Höjd8 mm
Materialepdm
136,51 kr Ex moms
/ Styck
170,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran