Referenser
Ersatt ref.:880889
Mecaline:XPB1260MC - 889787
Rubix:6361113
Tillverkare:889787
EAN:3660338423406

Dokumenter
Produktinformation : XPB 1260 16,3X13 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | xpb |
|---|---|
| Indikativ längd | 1260 mm |
| Yttre längd | 1282 mm |
| Övre bredd | 16 mm |
| Höjd | 13 mm |
| Material | epdm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
