Varsel t-shirt Blåkläder Workwear 342010133300XXXL
UV-skyddad Varsel-T-shirt (3420)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:342010133300XXXL
Rubix:6275343
EAN:7330509616529

Produktinformation : UV-skyddad Varsel-T-shirt (3420), Varselgul, XXXL - 342010133300XXXL
Rundhalsad varsel-t-shirt i ett ventilerande och lätt stickat material med struktur. Materialet har en fukttransporterande funktion som ger en behaglig och luftig känsla mot kroppen. Segmenterad reflex för bra ventilation och stretchegenskaper som ger optimal rörelseförmåga. Den har UV-skydd 40+. Certifierad enligt EN 13758-2 UPF 40+ och EN ISO 20471, XS-M klass 2, L-> klass 3.
100% polyester, funktionsstickad, fukttransporterande, UV- skydd, 130g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte varsel uv-beskyttet gul<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
3xl