Varsel t-shirt Blåkläder Workwear 338110703300XXL

UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:338110703300XXL
Rubix:6059701
EAN:7330509369142
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggul
Storlek2xl
Huvudmaterialbomull
Se alla caracteristics

Produktinformation : UV-skyddad varsel-T-shirt med lång ärm (3381), Varselgul, XXL - 338110703300XXL


Långärmad varsel t-shirt med v-ringad hals i ett nytt och mjukt material. En suverän tröja som är sval och skön att jobba i. Tröjan skyddar mot UV-strålning och har en solskyddsfaktor på 40+. Reflexen är en transferreflex. Certifierad enligt EN ISO 20471, XS Klass 2, S -> Klass 3, EN 13758-2 UPF 40+ samt Samcertifieringsgrupp C.
55% bomull, 45% polyester, pikéstickning, UV-skydd 185 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggul
Storlek2xl
Huvudmaterialbomull
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materiallangermet varsel uv-beskyttet gul<br/>55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket uv, 185 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek