Referenser
Blåkläder Workwear:333110115500M
Rubix:6447859
EAN:7330509889770

Produktinformation : T-shirt Funktion (3331), Varselröd, M - 333110115500M
T-shirt i ventilerande och lätt stickat material med struktur, som har en fukttransporterande funktion samt UV-skydd. Förstärkt axel- och nacksöm.
100% polyester, funktionsstickad, UV-skydd, 130g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte teknisk uv-beskyttet rød highvis<br/>100% polyester, funksjonsstrikk, uv beskyttelse 40+, 130g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,47 kr Ex moms
/ Styck
273,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran