Referenser
Portwest:B123NAR4XL
Rubix:6018489
EAN:5036108215744

Dokumenter
Produktinformation : Thermal T-Shirt Long Sleeve, Navy, Size 4XL - B123NAR4XL - PORTWEST
A long sleeve t-shirt cut that offers optimum warmth at all times. The material construction allows the skin to breathe if conditions become too warm. The round neck makes it ideal for wearing as an under-garment. Designed with a comfort fit. Round neck and long sleeves.
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | bomull/polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | ja |
| ytvikt | 200 g/m² |
| Material | 50% polyester/50% cotton |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,54 kr Ex moms
/ Styck
228,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran