Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422205
Rubix:527924
Tillverkare:40422205

Dokumenter
Produktinformation : 40422205
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
