Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421492
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421492
Rubix:524307
Tillverkare:40421492

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 64 X 80 X 8 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 64 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,05 kr Ex moms
/ Styck
987,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
