Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421792
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421792
Rubix:525338
Tillverkare:40421792
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI150 90 X 102 X 8.5 / 6 mm 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 102 mm |
| Höjd | 8.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 356,66 kr Ex moms
/ Styck
1 695,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

