Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:5148
Rubix:528831
Tillverkare:5148

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 28 X 36 X 8 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 28 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 36 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
