Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883908
UNION STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:840813
Mecaline:883908
Rubix:6331865
EAN:3660338373091

Dokumenter
Produktinformation : 883908-PUSH IN TO -12MM
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 12 |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass |
| Längd | 39.5 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Färg | silver |
| Priključek 2 | 12 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 15 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 12 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 967,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 459,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran