Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 853194

UNION Y REDUCTION FITTINGS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:853194
Rubix:6352925
EAN:3660338093616
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 8

Teknisk sammanfattning

Priključek 18
Materialpolymer body
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 853194 UNION Y OD 8-10


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Teknisk information


Attribut
Priključek 18
Materialpolymer body
Längd48.4 mm
Min. temperatur-20 °C
Priključek 210
Max temperatur80 °C
Servicetryck15 bar
Typ av vätskacompressed air and vacuum (industrial); water only for special types / consult manufacturer
Metrisk ytterrördiameter10 mm
Metrisk ytterrördiameter 28 mm
66,70 kr Ex moms
/ Styck
83,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran