Referenser
Mecaline:853364
Rubix:6352642
EAN:3660338095108

Dokumenter
Produktinformation : UNION Y 3
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 3 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 3 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 10 bar |
| Typ av vätska | air, vacuum |
| Metrisk ytterrördiameter | 3 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,36 kr Ex moms
/ Styck
44,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran