Underställ överkropp Blåkläder Workwear 469917369699XS
Underställ ziptröja XWARM, 100% Merinoull (4699)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:469917369699XS
Rubix:6252835
EAN:7330509593660

Produktinformation : Underställ ziptröja XWARM, 100% Merinoull (4699), Mellangrå/Svart, XS - 469917369699XS
Denna värmande underställströja håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Understället är tvåfärgat och tyget är tillverkat i 100% merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -20°C till -35°C.
100% Merinoull, interlock, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøygenser med glidelås xwarm, 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 093,44 kr Ex moms
/ Styck
1 366,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran