Underställ överkropp Blåkläder Workwear 489917329699M
Underställ tröja zip WARM, 100% Merinoull (4899)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489917329699M
Rubix:6060948
EAN:7330509423585

Produktinformation : Underställ tröja zip WARM, 100% Merinoull (4899), Mellangrå/Svart, M - 489917329699M
Detta värmande underställ med zipkrage håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Värmande zoner finns på axlar, armar, rygg, bakdel och sidor där du fryser som mest. Understället är tillverkat i 100 % merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -5°C till -30°C. Frys inte när du arbetar, behåll både värme och torrhet i kall miljö.
100% Merinoull, ribbstickad, fukttransporterande, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøygenser med høy hals warm med glidelås 100% merinoull mellomgrå/svart<br/>100% merinoull, ribbestrikket, fukttransporterende, 200 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,20 kr Ex moms
/ Styck
989,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran