Underställ överkropp Blåkläder Workwear 489717329699XXXL
Underställ tröja WARM, 100% Merinoull (4897)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489717329699XXXL
Rubix:6060951
EAN:7330509423554
Produktinformation : Underställ tröja WARM, 100% Merinoull (4897), Mellangrå/Svart, XXXL - 489717329699XXXL
Detta värmande underställ håller kroppen varm och torr under kalla väderförhållanden. Värmande zoner finns på axlar, armar, rygg, bakdel och sidor där du fryser som mest. Understället är tillverkat i 100 % merinoull som ger överlägsen isolering och har fukttransporterande egenskaper som håller dig varm och torr. Rekommenderad i temperaturer -5°C till -30°C. Frys inte när du arbetar, behåll både värme och torrhet i kall miljö.
100% Merinoull, ribbstickad, fukttransporterande, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | ull |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,54 kr Ex moms
/ Styck
871,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



