Underställ överkropp Blåkläder Workwear 489417069900XL
Underställ tröja XWARM, 70% merinoull (4894)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489417069900XL
Rubix:6060985
EAN:7330509213063

Produktinformation : Underställ tröja XWARM, 70% merinoull (4894), Svart, XL - 489417069900XL
Detta multifunktionsplagg har allt man kan begära av ett underställ. XWARM reglerar din temperatur samtidigt som det håller dig varm och torr även vid extrem kyla. Materialet består av ett inre skikt av kanalstickad polypropylen som transporterar bort fukt från kroppen till det yttre lagret, där det absorberas av merinoullen. Rekommenderas i temperaturer -20°C till -35°C. Behåll värmen och förbli torr vid t. ex. stillastående arbetsuppgifter i bitande kyla.
70% merinoull, 30% polypropylen, frottéstickad, fukttransporterande, fuktkontrollerande, 275g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | undertøygenser med hals xwarm svart<br/>70 % merinoull, 30 % polypropylen, frottéstrikket, fukttransporterende, 275 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 030,93 kr Ex moms
/ Styck
1 288,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran