Underställ överkropp Blåkläder Workwear 4798173498354XL
Underställ T-shirt XLIGHT, 100% Merinoull (4798)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4798173498354XL
Rubix:6253152
EAN:7330509545423

Produktinformation : Underställ T-shirt XLIGHT, 100% Merinoull (4798), Mörkgrå/Gul, 4XL - 4798173498354XL
Tunn och smidig undertröja med kort ärm i 100% superfine merinoull som håller dig varm och torr året runt. Materialet är en extra tunn merinoull som ger bra isolering samt har goda fukttransporterande och temperaturreglerande egenskaper. Rekommenderas i temperaturer +10°C till -10°C.
100% Merinoull, single-jersey, 160 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | ull |
| Material | t-skjorte xlight 100% merinoull mørkegrå/gul<br/>100% merino ull, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran