Referenser
NSK:UCFL207D1
Rubix:150187
Tillverkare:UCFL207D1 N
EAN:0029176544668


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredd | 42.9 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Produktinformation : UCFL207D1 X AS3S5 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1250 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Bredd | 42.9 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | cast iron housing; bearing: hardened bearing steel |
| Höjd | 97 mm |
| Längd | 161 mm |
| Serier | ucfl |
| Total lagerbredd | 42.9 mm |
| FAStsättning | 17.5 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 25700 N |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Vikt | 1.4 kg |
| Monteringsform | oval flanged unit, 2-bolt mounting |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran