Referenser
INA:TME50-XL-N
Rubix:173145
Tillverkare:0008572970000
EAN:4064327795038


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 62.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 135 mm |
Dokumenter
Produktinformation : TME50-XL-N INA
Flanged housing unit TME..-XL-N
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 62.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 135 mm |
| Material | cast iron |
| Längd | 165 mm |
| Serier | tme..-xl-n |
| Total lagerbredd | 62.8 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Yttre diameter | 165 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 489,14 kr Ex moms
/ Styck
5 611,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran