Referenser
Lindström:TL 5CFR-SA
Rubix:429817
EAN:7314150115426

Dokumenter
Produktinformation : PINCETT ROSTFRI 130 MM - TL 5CFR-SA
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 17 g |
|---|---|
| Spetsform | rak |
| Längd | 130 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,36 kr Ex moms
/ Styck
946,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
