Referenser
Lindström:TL SM 105-SA
Rubix:430922
EAN:7314150110797

Produktinformation : PINCETT SMD ROSTFRI 120 MM - TL SM 105-SA
Styrkor
•High precision tweezers for placing SOT packages vertically
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 578,55 kr Ex moms
/ Styck
1 973,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
