Referenser
Ansell:93-300 7.5-8
Rubix:392371
Tillverkare:93300080
EAN:10076490471153

Produktinformation : 93-300 7.5-8 TNT Bulk Nitril
TouchNTuff® 93-300 is an affordable, clean nitrile glove that delivers superior protection and durability without compromising comfort.
Affordable, durable protection for clean environments.
Styrkor
- Compatible with Class 100 (ISO 5) environments
- Proprietary Ansell nitrile offers superior chemical splash protection
- Affordable without compromising comfort
- Robust design resists punctures and tears
- Silicone-free for product protection
Användningsområden
Life Sciences|Electronics
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Storlek | 07,5/08 |
| Längd | 300 mm |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 50 gloves per vacuum-sealed polybag; 2 polybags (of 50) per master polybag; 10 master polybags inside a poly-lined shipper/carton (1000 gloves per outer carton). |
| Tjocklek | 0.12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 173,80 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
6 467,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran