Referenser
Tegera:84303-6
Rubix:6385178
Tillverkare:84303-6
EAN:7340118401980

Produktinformation : Engångshandskar, 84303, storlek 6 - 84303-6 - TEGERA
En engångshandske av klorerad och puderfri nitril med utmärkt fingertoppskänsla och strukturerat fingertoppsgrepp. Lätt att ta av och på och är godkänd för hantering av livsmedel. Tack vare dess touchscreenfunktion kan du använda din smartphone med handskarna på. Tjocklek: 0,06 mm. 100 st/box. 10 boxar/kartong.
Styrkor
Skydd mot stänk av kemikalier, Godkänd för mathantering, Klorinerad insida, För pekskärmar, Vattentät, Mjuk, Elastisk, Tunn
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Avsyningsarbeten, Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Petrokemiska arbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 6 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | blå |
| Huvudmaterial | nitril |
| Matkontakt | ja |
| Tjocklek | 0.06 mm |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,68 kr Ex moms
/ packet
258,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
