Engångshandskar Tegera 833-9

Engångshandskar - Generellt skydd 833 TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:833-9
Rubix:6044576
Tillverkare:833-9
EAN:7392626061088
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek9
Längd240 mm
Färgvit
Se alla caracteristics

Produktinformation : Engångshandskar, 833, storlek 9 - 833-9 - TEGERA


En tunn handske i naturgummi för engångsbruk med elastisk passform och mjuk finish, perfekt när du behöver extra känslighet. Den är puderfri och godkänd för hantering av livsmedel. Tjockleken är 0,10 mm. Bra passform och fukttålig. 100 st/box. 10 boxar/kartong,
En tunn handske i naturgummi med elastisk passform och mjuk finish. När du behöver extra känslighet.

Styrkor

Godkänd för mathantering, För pekskärmar, Vattentät, Fukttålig, Mjuk, Elastisk

Användningsområden

Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek9
Längd240 mm
Färgvit
Huvudmateriallateks
Matkontaktnej
Tjocklek0.1 mm
131,10 kr Ex moms
/ packet
163,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek