Referenser
Stahlwille:75240002
Rubix:6184745
EAN:4018754047024



Produktinformation : PLÅTSAX 12753 R 260 - 75240002 - STAHLWILLE
Styrkor
•Lever action
Spring-assisted for self-opening action
Heavy-duty cutting: sheet steel sheet up to 1. 8 mm or stainless steel sheet up to 1. 2 mm
Spring-assisted for self-opening action
Heavy-duty cutting: sheet steel sheet up to 1. 8 mm or stainless steel sheet up to 1. 2 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 30x73x255 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 473 g |
| Skärkapacitet | 1.8 mm |
| Längd | 260 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 159,29 kr Ex moms
/ Styck
1 449,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
