Referenser
Spartex:TF25CM6A2-70
Rubix:6417789
Tillverkare:097626 250
EAN:4043377352989

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X250
Teknisk information
Attribut
| Längd | 250 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 507,54 kr Ex moms
/ packet
1 884,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
250 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
