Referenser
Spartex:BF50CM30A4-70
Rubix:6422120
Tillverkare:0976430 500
EAN:4043377299550

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 500 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,97 kr Ex moms
/ Styck
758,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
500 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M30
