Referenser
Spartex:BF28CM20A4-70
Rubix:6422288
Tillverkare:0976420 280
EAN:4043377298478

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X280
Teknisk information
Attribut
| Längd | 280 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 993,53 kr Ex moms
/ packet
6 241,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
280 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
