Referenser
Ersatt ref.:881218
Spartex:TF1M8A4-70
Rubix:6417803
Tillverkare:097648 1000
EAN:4043377123770


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 8X1000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 212,07 kr Ex moms
/ packet
4 015,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8