Referenser
Spartex:BF1,2CM6A2-70
Rubix:6422527
Tillverkare:097626 12
EAN:4043377297150

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,42 kr Ex moms
/ packet
648,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
