Referenser
Spartex:TF1M36A4-80
Rubix:6417822
Tillverkare:097648036 1000
EAN:4043377390769


Teknisk sammanfattning
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-80 DIN 976-1 A4-80 M 36X1000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 1000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 36 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 208,46 kr Ex moms
/ Styck
2 760,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
1000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M36