Referenser
Spartex:TF2M36A4-70
Rubix:6417764
Tillverkare:0976436 2000
EAN:4043377232489


Teknisk sammanfattning
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 36X2000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 2000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 36 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 257,30 kr Ex moms
/ Styck
5 321,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
2000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M36