Referenser
Spartex:BF8CM20A2-70
Rubix:6422021
Tillverkare:0976220 80
EAN:4043377296139

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X80
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 151,04 kr Ex moms
/ packet
1 438,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
