Referenser
Spartex:BF7CM16A4-70
Rubix:6422044
Tillverkare:0976416 70
EAN:4043377298300

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X70
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 802,86 kr Ex moms
/ packet
2 253,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
