Referenser
Spartex:BF15CM24A2-70
Rubix:6422431
Tillverkare:0976224 150
EAN:4043377296207

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X150
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 818,54 kr Ex moms
/ packet
3 523,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M24
