Referenser
Spartex:BF60CM10A4-70
Rubix:6422084
Tillverkare:0976410 600
EAN:4043377342225

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X600
Teknisk information
Attribut
| Längd | 600 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 976 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 917,05 kr Ex moms
/ packet
2 396,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
600 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
