Referenser
Spartex:BF19CM8A2-70
Rubix:6422357
Tillverkare:097628 190
EAN:4043377302458

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X190
Teknisk information
Attribut
| Längd | 190 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 879,10 kr Ex moms
/ packet
2 348,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
190 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
