Referenser
Spartex:BF20CM24A2-70
Rubix:6422339
Tillverkare:0976224 200
EAN:4043377296252

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X200
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 776,72 kr Ex moms
/ packet
4 720,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M24
