Referenser
Spartex:BF40CM27A2-70
Rubix:6422191
Tillverkare:0976227 400
EAN:4043377296689

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 27X400
Teknisk information
Attribut
| Längd | 400 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,90 kr Ex moms
/ Styck
497,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
400 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M27
