Referenser
Spartex:TF3M42A4-50
Rubix:6417724
Tillverkare:0976442 3000
EAN:4043377248909


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
Produktinformation :
Stud bolts A4-50 DIN 976-1 A4-50 M 42X3000
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3000 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 698,11 kr Ex moms
/ Styck
13 372,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3000 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M42