Referenser
Spartex:BF11CM16A4-70
Rubix:6422500
Tillverkare:0976416 110
EAN:4043377298065

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X110
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 832,34 kr Ex moms
/ packet
3 540,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
