Referenser
Spartex:BF3CM16A2-70
Rubix:6422212
Tillverkare:0976216 30
EAN:4043377295705

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 192,44 kr Ex moms
/ packet
1 490,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
